ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07521897 品番 RKVS15
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20〜60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)

打撃エネルギー(N・m)2.7〜5.9 衝撃力(kg・m/s)0.3〜0.5 空気消費量(L/回)(ANR):0.03〜0.06 仕様衝撃力相当するハンマーポンド:ミニハンマー 質量(kg)0.43 タイプステンレスタイプ 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 対応材質薬品/食品 打撃サイクル(回/min)1〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする