曜日別特売

カーボン先芯入りワークシューズアルヴァダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
プラザトープ/ブラック
プラザトープ/ブラック
ブラック
ネイバルアカデミー/イブニングプリムローズ
内容量1足注文コード07522737品番1027655-275
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カーボン先芯、防滑、高いクッション性を備えたワークスニーカー

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラスコ品番528-6947材質先芯:カーボンファイバープラザトープ/ブラックサイズ(cm)27.5材質(アッパー)繊維足幅レギュラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする