三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M100 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07523315
品番
M100B38
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状
新BW
歯数
38
直径(Φmm)
歯底円:365.43
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):89
概略質量(kg)
19.4
列数
1列
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
63
歯幅(T)(mm)
17.6
チェーンNo.
100
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:384.48
外径O.D.(Φmm)
402
スプロケット形状
B型