三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M100 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07523410
品番
M100B70
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状
新BW
歯数
70
直径(Φmm)
歯底円:688.63
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):103
概略質量(kg)
62.5
列数
1列
ボス径BD(mm)
147
ボス長BL(mm)
100
歯幅(T)(mm)
17.6
チェーンNo.
100
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:707.68
外径O.D.(Φmm)
726
スプロケット形状
B型