三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M120 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07523446
品番
M120B35
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状
新BW
歯数
35
直径(Φmm)
歯底円:402.81
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):95
概略質量(kg)
29.7
列数
1列
ボス径BD(mm)
137
ボス長BL(mm)
71
歯幅(T)(mm)
23.5
チェーンNo.
120
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:425.04
外径O.D.(Φmm)
446
スプロケット形状
B型