三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M120 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07523471
品番
M120B38
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状
新BW
歯数
38
直径(Φmm)
歯底円:439.14
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):30、軸孔B(最大):95
概略質量(kg)
34.7
列数
1列
ボス径BD(mm)
147
ボス長BL(mm)
80
歯幅(T)(mm)
23.5
チェーンNo.
120
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:461.37
外径O.D.(Φmm)
483
スプロケット形状
B型