M140 スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07523568 品番 M140B12
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新B 歯数12 直径(Φmm)歯底円:146.34 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):80 概略質量(kg)6.6 列数1列 ボス径BD(mm)117 ボス長BL(mm)56 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.140 ピッチ径(Φmm)P.C.D:171.74 外径O.D.(Φmm)193 スプロケット形状B型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする