M140 スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07523629 品番 M140B18
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。

形状新B 歯数18 直径(Φmm)歯底円:230.58 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):89 概略質量(kg)13 列数1列 ボス径BD(mm)127 ボス長BL(mm)63 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.140 ピッチ径(Φmm)P.C.D:255.98 外径O.D.(Φmm)279 スプロケット形状B型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする