三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M160 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07524119
品番
M160B45
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状
新B
歯数
45
直径(Φmm)
歯底円:699.67
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):35、軸孔B(最大):132
概略質量(kg)
114.4
列数
1列
ボス径BD(mm)
187
ボス長BL(mm)
125
歯幅(T)(mm)
29.4
チェーンNo.
160
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:728.25
外径O.D.(Φmm)
757
スプロケット形状
B型