三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M25 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07524198
品番
M25B13
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状
新B
歯数
13
直径(Φmm)
歯底円:23.23
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):10
概略質量(kg)
0.04
列数
1列
ボス径BD(mm)
20
ボス長BL(mm)
20
歯幅(T)(mm)
2.8
チェーンNo.
25
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:26.53
外径O.D.(Φmm)
30
スプロケット形状
B型