三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M60 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07524521
品番
M60B75
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状
新BW
歯数
75
直径(Φmm)
歯底円:443.01
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75
概略質量(kg)
16.3
列数
1列
ボス径BD(mm)
107
ボス長BL(mm)
45
歯幅(T)(mm)
11.7
チェーンNo.
60
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:454.92
外径O.D.(Φmm)
466
スプロケット形状
B型