シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの ネーム印(カ行)
ネームペン用ネーム 既製(キ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07525778
品番
X-GPS 0927 キヨミヤ
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
頭文字
き
文字
清宮
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。