M40 スプロケット 1列C型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07526115 品番 40C45
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C 歯数45 直径(Φmm)歯底円:174 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):48 概略質量(kg)2.6 列数1列 ボス径BD(mm)73 ボス長BL(mm)45 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 ピッチ径(Φmm)P.C.D:182.06 外径O.D.(Φmm)189 スプロケット形状C型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする