M100 スプロケット 1列C型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07527305 品番 100C26
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C 歯数26 直径(Φmm)歯底円:244.36 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):80 概略質量(kg)12.3 列数1列 ボス径BD(mm)117 ボス長BL(mm)80 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100 ピッチ径(Φmm)P.C.D:263.41 外径O.D.(Φmm)281 スプロケット形状C型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする