三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M100 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07527689
品番
M100-2B12
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
12
直径(Φmm)
歯底円:103.62
種類
スプロケット
概略質量(kg)
5
列数
2列
ボス径BD(mm)
86
ボス長BL(mm)
80
歯幅(T)(mm)
17
チェーンNo.
100
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:122.67
外径O.D.(Φmm)
137
スプロケット形状
B型