三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M100 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07527759
品番
M100-2B19
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
19
直径(Φmm)
歯底円:173.85
種類
スプロケット
概略質量(kg)
14
列数
2列
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
90
歯幅(T)(mm)
17
チェーンNo.
100
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:192.9
外径O.D.(Φmm)
209
スプロケット形状
B型