三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M120 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07528075
品番
M120-2B20
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
20
直径(Φmm)
歯底円:221.32
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):100
概略質量(kg)
21
列数
2列
ボス径BD(mm)
150
ボス長BL(mm)
100
歯幅(T)(mm)
22.7
チェーンNo.
120
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:243.55
外径O.D.(Φmm)
263
スプロケット形状
B型