三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M60 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529107
品番
M60-2B27
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
27
直径(Φmm)
歯底円:152.18
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):80
列数
2列
ボス径BD(mm)
120
ボス長BL(mm)
56
歯幅(T)(mm)
11.3
チェーンNo.
60
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:164.09
外径O.D.(Φmm)
174
スプロケット形状
B型