三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M60 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529247
品番
M60-2B60
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
60
直径(Φmm)
歯底円:352.08
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):85
概略質量(kg)
29.8
列数
2列
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
71
歯幅(T)(mm)
11.3
チェーンNo.
60
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:363.99
外径O.D.(Φmm)
375
スプロケット形状
B型