三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M50SD シングル2本掛プロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07530035
品番
50SW12
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状
SW
歯数
12
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):25
寸法C(mm)
31.3
ボス径BD(mm)
43
ボス長BL(mm)
40
歯幅(T)(mm)
8.7
チェーンNo.
50
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:61.34
概略質量(g)
0.63
外径O.D.(Φmm)
69