三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M100SD シングル2本掛プロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07530358
品番
100SW12
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状
SW
歯数
12
種類
スプロケット
寸法C(mm)
52.4
ボス径BD(mm)
90
ボス長BL(mm)
70
歯幅(T)(mm)
17.6
チェーンNo.
100
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:122.67
概略質量(g)
4.68
外径O.D.(Φmm)
137