※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】A7075Pプライムプレート6F

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07530896 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。

材質アルミ(A7075) 幅(mm)20.0〜50.0 長さ(mm)50.1〜100.0 厚さ(mm)5.0〜7.0 加工6面フライス 幅公差(mm)A:通常±0.05、B:プラス公差-0〜+0.1、C:マイナス公差-0.1〜+0 長さ公差(mm)A:通常±0.05、B:プラス公差-0〜+0.1、C:マイナス公差-0.1〜+0 板厚公差(mm)A:通常±0.05、B:プラス公差-0〜+0.1、C:マイナス公差-0.1〜+0 タイププレート 種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平面度(mm)0.02 調質T651 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07535403
2019-05-01
用途:
機械部品の製作

思っていたより、納期もはやく寸法も正確で再加工にも最高でした。

対象商品:
07531343
2019-07-16
用途:
ブレーキキャリパーアダプター
田中輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カットの切り口処理が雑もう少しバリを取り除いて欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
07535631
2017-01-19
用途:
オーディオ用の電源タップのボードとして購入しました。 (電源タップの置き台)

450mmx150mmx34mmの寸法でお願いしましたが、精度もすばらしく、且つ6面ともピカピカに磨かれた状態で到着しました。 音もビックリするくらい分解能が高くなり大満足です。 次回もこちらで購入します。

対象商品:
07530941
2016-03-31
用途:
素材として
風魔プラスワン習志野店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

精度・品質共に文句なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
07531797
2012-04-16
用途:
機械製作

日曜配達なし、夜間配達なしの運送会社を使用されましたため、受け取りが遅れる見込みです。 お急ぎの場合はご注意が必要と思われます。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。弊社休業日の配達につきましては、http://www.monotaro.com/main/nv/nv_dlv/#dlv_3 にてご案内しておりますとおり、必ずしも保障しているわけではございません。予めご了承下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする