セキュア スタンパー1342 (記号)+マーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07537084 品番XHS-1342MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

隠してプライバシーを保護。
DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。
手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーとマーカーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。また、マーカーには、消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。

寸法(mm)(スタンパー)54.2×24.2×62.7、(マーカー)18.5×18.5×141 質量(g)(スタンパー)29、(マーカー)23 対応オプション補充インキ:XHSR-5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※この商品は完全なデータの抹消、隠ぺいをするものではありません。データの流出などにより被害が生じた場合でも、メーカーではその責任を一切負うことができませんのであらかじめご了承ください。
※セキュアスタンパー専用補充インキはスタンパーのみの対応となります。ローラータイプ及び、マーカーには補充できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07537084
2025-03-18
用途:
コート紙のポスター修正に使用
製造業

コート紙のポスターの文字を消す必要があり、個人情報保護スタンプを使用したが、文字が浮かび、完全に見えなくすることができなかった。
この商品をダメ元で試すと、乾燥までは文字部分だけがテカリ、やはり無理か?と思ったが、乾燥するにつれ文字部分のテカリも無くなり、全体的に艶消しになり、文字が消えた。乾燥後は擦ってもインクが簡単には取れそうもなく、いい感じです。
最初からコレを使っていたらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする