三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07544559
品番
SM25B13
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状
新B
歯数
13
直径(Φmm)
歯底円:23.23
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):10
概略質量(kg)
0.05
列数
1列
ボス径BD(mm)
20
ボス長BL(mm)
20
歯幅(T)(mm)
2.8
チェーンNo.
25
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:26.53
外径O.D.(Φmm)
30
スプロケット形状
B型