SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07544821 品番 SMS25B19-D10
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

仕様タップM:M4 形状新B 歯数19 寸法(mm)キー溝W×H:3×1.4 直径(Φmm)歯底円:35.28 種類スプロケット 寸法A(mm)8 列数1列 ボス径BD(mm)25 ボス長BL(mm)20 歯幅(T)(mm)2.8 チェーンNo.25 ピッチ径(Φmm)P.C.D:38.58 外径O.D.(Φmm)42 スプロケット形状B型 軸穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする