ダブルピッチスプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07549635 品番 M2050RB17
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。

材質スチール 形状ローラ:Rローラ、新B 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):55 概略質量(kg)2.5 ボス径BD(mm)83 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.2050 ピッチ径(Φmm)P.C.D:172.79 外径O.D.(Φmm)189 割出歯数17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする