三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
ステンレスダブルピッチスプロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07549940
品番
SM2050SB101/2
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
材質
ステンレス
形状
ローラ:Sローラ、新B
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):48
ボス径BD(mm)
73
ボス長BL(mm)
28
歯幅(T)(mm)
8.7
チェーンNo.
2050
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:107.72
外径O.D.(Φmm)
115
割出歯数
21