ステンレスダブルピッチスプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07550125 品番 SM2080SB91/2
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。

材質ステンレス 形状ローラ:Sローラ、新B 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):63 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.2080 ピッチ径(Φmm)P.C.D:156.45 外径O.D.(Φmm)167 作用歯数9.5 割出歯数19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする