マッキーケア極細つめ替えタイプ用インクカートリッジ

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 07552273 品番 RYYTS5-R
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
インク色 適合マッキーケア(極細)詰替タイプ(YYTS5-R) セット内容YYTS5用インクカートリッジ×2本 軸径(Φmm)20.0(最大径) 全長(mm)95.5 質量(g)9 エコマーク認定認定 材質(ケース)再生樹脂 インク油性インク 商品タイプ詰替用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 143 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハイマッキーケア(極細)の詰替用カートリッジセットです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
スペアとして常備用に

筆先が潰れて使い辛くなるまでは詰め替えで対応しています。潰れたら本体ごと買い換えます。

2024-09-18
用途:
BD-Rのタイトル書き
サービス業

簡単に交換できました。毎回新品を購入するより安いので良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07552264
2024-01-04
用途:
インク入れ替え

書き味でかすれるようになったペンがインクを入れ替えることで復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
07552255
2023-07-31
用途:
事務所用
建設業・工事業

マッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジを初めて購入しました。つめ替え方法も簡単ですし使用に関しても特に問題ありません。エコですし、これからはこちらを購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07552255
2023-07-16
用途:
交換用
農・林・水産業

油性ペンはいざ使おうとすると書けなくて困ることがあるのでいつでも交換出来るようストックしておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
07552255
2021-01-29
用途:
インク詰め替え
卸売・小売業

細いマジックペンは使用頻度が高い為すぐにインクが切れるので
その都度新品を買う必要もなく、経済的にもゴミを減らす目的からしても
大変優れた商品だと思います。詰め替え作業もとても簡単です。

5人が参考にしています
対象商品:
07552255
2021-03-23
用途:
商品の梱包に使用
卸売・小売業

頻度が多い為 カートリッジタイプ重宝するしエコにもなる

3人が参考にしています
対象商品:
07552255
2020-09-20
用途:
インク交換用
建設業・工事業

最近までフエルトペンのインクなくなるとペンを捨てていましたが、交換インクがある事を知り、かすれかけのペンに使用したところ、見事に復活しました。同じペンで3回ぐらいカートリッジ交換で使えそうですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする