曜日別特売
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747

NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747
NP70670C ステアリングスペーサーNEO NP70670C ネオプロト(NEOPLOT) 07560747

ステアリングスペーサーNEO NP70670C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07560747品番NP70670C
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70670C
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH2##)1-3型,プロボックス/サクシード(NCP5#),他
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP5#)
トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)
トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP5#)
トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)
色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。
関連商品:品番:NP77220,NP78220

特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP78220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする