UP006 軽量形ベアリングユニット KMT 07561176

軽量形ベアリングユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)30注文コード07561176品番UP006
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニット。

軸径(Φmm)30質量(g)380寸法L(mm)132寸法H(mm)36寸法A(mm)26寸法S(mm)6.5取付ボルトM10寸法N(mm)13寸法J(mm)106寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法H2(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする