SSUC203-D SUSベアリングユニットDカバー KMT 07561465

SUSベアリングユニットDカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード07561465品番SSUC203-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。

質量(g)23寸法H(mm)0.8寸法d3(mm)54.25寸法d5(mm)54寸法A6(mm)14.3RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする