曜日別特売
SSUC210-D SUSベアリングユニットDカバー KMT 07561535

SUSベアリングユニットDカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07561535品番SSUC210-D
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴なしタイプ。

質量(g)105寸法H(mm)1寸法d3(mm)100.1寸法d5(mm)100寸法A6(mm)25.8RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする