曜日別特売
SSF696ZZ SUSミニチュア/小径 KMT 07561745

SUSミニチュア/小径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)6
質量(g)4.26
内容量1個注文コード07561745品番SSF696ZZ
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。

質量(g)4.26寸法d(mm)6寸法D(mm)15寸法B(mm)5寸法C(mm)1.2寸法d1(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする