オートバイ用 アルミ製 リアボックス WX トップケース 45L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07561980 品番 MM18-WX45L-BK
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

通勤通学時の必需品!アルミ仕様で見た目もバッチリ、雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはボックス下部にあるロック部分で固定、外せば持ち運び可能です。カラーはブラック、シルバーの2種類のカラーが御座います。

用途バイク用 付属品取り付けマウント、バックレスト(両面貼り付けタイプ)、鍵2本 材質アルミ 質量(kg)正味:約4.9、総:約6.8 ブラック 内寸法(縦×横×高さ)(mm)約320×約410×約315※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。 適合車種汎用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)約330×約420×約325※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
注意
※防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする