Tektronix(テクトロニクス)
Tektronix(テクトロニクス)の 電気測定
Tektronix(テクトロニクス)の 電気測定その他関連用品
電流クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07562129
品番
A622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
DMM とオシロスコープ用。安全カテゴリ電圧: 600V
仕様
●帯域幅:DC→100kHz●最大帯域幅(kHz):100
交流電流(A)
最大AC100
導体サイズ(mm)
最大12
コネクタサイズ
BNC
安全カテゴリ
CAT III 600V
コネクタタイプ
AC/DC