画像準備中

六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード07562391 品番CSBM8-16P-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレススチール 長さ(mm)16 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする