イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
07562479
品番
CSDM8-30P-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
長さ(mm)
30
表面処理
亜鉛三価クロメート
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8