イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
07562795
品番
CSBM4-40P-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
40
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4