画像準備中

六角穴付きサラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼びM5 長さ(mm)10 注文コード07563818 品番CSCM5-10P-SUS
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はねじの呼び・長さ56種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレススチール 長さ(mm)10 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする