仕様●データストレージ:1000グループ●パラメーター:EC/温度(抵抗率/TDS/Sal.)●プロンプト読み取り:読み取り、安定、ロック●導電率基準温度:20、25℃●導電率校正ポイント:最大 3●導電率標準認識:84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm●温度単位:℃●自動シャットダウン:300/600/1200/1800/3600秒/オフ●読み取りモード:自動読み取り(高速、中、低速)、時限、連続
セット内容DJS-1VTC EC電極、1413μS/cm EC標準液 50ml 1バイアル、電極ホルダー、シリコンラバーケース、リストバンド、タッチペン
寸法(mm)90×255×40
質量(g)500
電源(V)充電式リチウム電池、ACアダプタ、AC100〜240入力、DC5出力
出力USB(PC、プリンター)
温度範囲(℃)-5〜110
精度TDS:±1.0%FS、塩分:±2ppt、導電率:±1.0%FS、抵抗率:±1.0%FS
範囲TDS:0.000pp 〜 300ppt、塩分:0.0 〜 80.0ppt、導電率:0.000μS/c 〜 1000S/c、抵抗率:5.00Ω・c〜20.00MΩ・c
入力温度による導電率プローブ(5ピンアビエーションコネクター)
分解能TDS:最小0.001ppt、有効数字3桁、塩分:0.1ppt、導電率:最小0.001μS/cm、範囲選択による、抵抗率:最小0.01Ω・cm、温度:0.1
温度補償ATC、MTC
温度精度±0.2
防水性IP65
日時あり
バックライトあり