形状1段
取付方式C型20mmレール
構造大電流(200A〜)
全長L(mm)端子台274
定格絶縁電圧(V)AC DC660
端子間ピッチ(mm)66
定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800A
ねじ寸法M16
適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)
締付トルク(N・m)25.0〜37.3
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-800、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
極数(P)4