画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07565961 品番 CTL-800ST-4P
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,592 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A〜最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段 取付方式C型20mmレール 構造スタッド 全長L(mm)端子台274 定格絶縁電圧(V)AC DC660 端子間ピッチ(mm)66 定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800A ねじ寸法M16 適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本) 締付トルク(N・m)25.0〜37.3(JIS C8201-7-1)、78.5〜98.0(JIS C2805) 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする