画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07567266 品番 DTSK-20-2P
参考基準価格(税別)¥2,132 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特長1 ハイスペック
【高電圧仕様】
・定格絶縁電圧:AC/DC600V
・定格インパルス耐電圧:6KV
・耐電圧:2,500Vac/1分間
【耐 環 境 性】
・耐燃焼性:UL94-V0
・耐トラッキング性(CTI):175〜250V
・耐熱性(RTI):110℃
・耐発火性(HWI):15〜19秒
【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】
1アークの切れが良い
2溶着し難い
3硬い
特長2 2種類の取付方法
レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ
特長3 作業ミスを軽減
ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし
特長4 安全設計
フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止

形状1段 取付方式DIN35mm 構造断路機能 全長L(mm)端子台:22 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流2mm2-20A ねじ寸法M3.5 適合電線(mm2)(JIS)2 締付トルク(N・m)0.8〜1.4 結線方式ネジアップ 構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2 極数(P)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする