形状1段
取付方式C型20mmレール
全長L(mm)端子台:245
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(UL、CSA認定)AC DC600
端子間ピッチ(mm)47
定格通電電流60mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310A/(UL、CSA認定)300A
ねじ寸法M10
適合電線(mm2)(JIS)60・100・150/(UL、CSA認定)AWG2/0〜300(より線)
締付トルク(N・m)10.0〜14.7
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-300、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-300/CTEP-300、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
極数(P)5