画像準備中

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)12 端子間ピッチ(mm)47 適合電線(mm2)(JIS)60・100・150/(UL、CSA認定)AWG2/0〜300(より線) 注文コード07567650 品番CTL-300-12P
参考基準価格(税別)¥17,997 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は極数・端子間ピッチ・適合電線など232種類から選べます 他の種類を見る

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段 取付方式C型20mmレール 全長L(mm)端子台:574 定格絶縁電圧(V)AC DC660/(UL、CSA認定)AC DC600 端子間ピッチ(mm)47 定格通電電流60mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310A/(UL、CSA認定)300A ねじ寸法M10 適合電線(mm2)(JIS)60・100・150/(UL、CSA認定)AWG2/0〜300(より線) 締付トルク(N・m)10.0〜14.7 結線方式セルフアップ 構成部品(中間板)CT-300、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-300/CTEP-300、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29 極数(P)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする