形状1段
取付方式C型20mmレール
全長L(mm)端子台:201
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(UL、CSA認定)AC DC300
端子間ピッチ(mm)14
定格通電電流3.5mm2-30A/5.5mm2-35A/8mm2-50A/(UL、CSA認定)35A
ねじ寸法M5
適合電線(mm2)(JIS)3.5・5.5・8/(UL、CSA認定)AWG12〜8(より線)
締付トルク(N・m)2.0〜3.0
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-35S、(側板)CT-35L、(カバー)CA-36、(記名板)M-1LE、(レール)AS4、(止め金具)CT-H
極数(P)14