形状1段
取付方式C型20mmレール
全長L(mm)端子台:68
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(UL、CSA認定)AC DC600
端子間ピッチ(mm)58
定格通電電流100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400A/(UL、CSA認定)400A
ねじ寸法M12
適合電線(mm2)(JIS)100 150 200/(UL、CSA認定)AWG4/0〜350(MCM)(撚線)
締付トルク(N・m)14.0〜20.6
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-400、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-400/CTEP-400、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
極数(P)1