形状1段
取付方式C型20mmレール
全長L(mm)端子台:76
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(UL、CSA認定)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)66
定格通電電流150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600A/(UL、CSA認定)550A
ねじ寸法M16
適合電線(mm2)(JIS)150/200/325/(UL、CSA認定)AWG/MCM300〜600(撚線)
締付トルク(N・m)25.0〜37.3
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-600、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
極数(P)1