形状1段
取付方式C型20mmレール
全長L(mm)端子台:215
定格絶縁電圧(V)AC DC660/(UL、CSA認定仕)AC DC300
端子間ピッチ(mm)19
定格通電電流〈8mm2-50A〉/14mm2-65A/22mm2-90A/(UL、CSA認定仕)65A
ねじ寸法M6
適合電線(mm2)(JIS)8/14/22/(UL、CSA認定仕)AWG8〜4(より線)
締付トルク(N・m)2.5〜3.7
結線方式セルフアップ
構成部品(中間板)CT-65S、(側板)CT-65L、(カバー)CA-47、(記名板)M-1LE、(レール)AS4、(止め金具)CT-H
極数(P)11